項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 700V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 600A |
直徑 | 2.5“ |
總長: | 7.09“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 7.47 |
船長(厘米) | 20.47 |
船寬(厘米) | 7.77 |
型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A70Q100-4 | 100A | 1.22“ | 4.37“ | 新台幣5,835元 | |
A70Q100-4IL | 100A | 1.22“ | 4.37“ | - | 詢價
|
A70Q125-4 | 125A | 1.5“ | 5.09“ | 新台幣6,717元 | |
A70Q125-4IL | 125A | 1.5“ | 5.09“ | - | 詢價
|
A70Q150-4 | 150A | 1.5“ | 5.09“ | 新台幣8,025元 | |
A70Q150-4IL | 150A | 1.5“ | 5.09“ | - | 詢價
|
A70Q175-4 | 175A | 1.5“ | 5.09“ | - | 詢價
|