項目 | 半導體保險絲 |
交流電壓額定值 | 700V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 40A |
直徑 | 1" |
總長: | 4.38“ |
安裝 | 螺栓 |
速度 | 高速 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 8.41 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 13.18 |
產品 | 型號 | 主體材料 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70QS100-4 | 通用汽車 | 100A | 1" | 4.38“ | 高速 | 新台幣2,674元 | ||
A70QS100-4IL | 通用汽車 | 100A | 1" | 4.38“ | 高速 | 新台幣7,026元 | ||
A70QS125-4 | 通用汽車 | 125A | 1.22“ | 4.38“ | 高速 | 新台幣6,717元 | ||
A70QS125-4IL | 通用汽車 | 125A | 1.22“ | 4.38“ | 高速 | 新台幣7,795元 | ||
A70QS150-4 | 通用汽車 | 150A | 1.22“ | 4.38“ | 高速 | 新台幣6,717元 | ||
A70QS150-4IL | 通用汽車 | 150A | 1.22“ | 4.38“ | 高速 | 新台幣6,050元 | ||
A70QS175-4 | 通用汽車 | 175A | 1.22“ | 4.38“ | 高速 | 新台幣5,990元 |