MERSEN FERRAZ AJT200/400 延時熔斷器,600V,200A,J 級
貨號: CH4WCX
型號:AJT200/400
得到它 可能 21, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 21, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 延時保險絲 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 200A |
直徑 | 2.12“ |
保險絲類 | J級 |
總長: | 7.13“ |
安裝 | 夾子或螺栓連接 |
速度 | 時間延遲 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 5.38 |
船寬(厘米) | 5.38 |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 直徑 | 項目 | 總長: | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJT10 | 10A | 10A | 0.81“ | 融合 | 2.25“ | 夾 | 新台幣566元 | ||
AJT100 | 100A | 100A | 1.06“ | 融合 | 4.63“ | 夾子或螺栓連接 | 新台幣1,899元 | ||
AJT1-1 / 2 | 1.5A | - | - | 融合 | - | - | 新台幣451元 | 詢價
| |
AJT1-1 / 4 | 1.25A | - | - | 融合 | - | - | 新台幣559元 | 詢價
| |
AJT110 | 110A | 110A | 1.62“ | 融合 | 5.75“ | 夾子或螺栓連接 | 新台幣3,404元 | ||
AJT12 | 12A | 12A | 0.81“ | 融合 | 2.25“ | 夾 | 新台幣566元 | ||
AJT125 | 125A | 125A | 1.62“ | 融合 | 5.75“ | 夾子或螺栓連接 | 新台幣3,404元 |