扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MERSEN FERRAZ AJT4N 延時保險絲,600VAC,4A,J 級 | CH4WEH

MERSEN FERRAZ AJT4N 延時熔斷器,600VAC,4A,J 級

有現貨
項目:CH4WEH 型號:AJT4N

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,156 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目延時保險絲
交流電壓額定值600V
主體材料通用汽車
額定電流4A
直徑0.81“
頻率50 / 60赫茲
保險絲類J級
總長:2.25“
安裝
速度時間延遲

送貨信息:

船重(kg) 0.95
船高(厘米)4.29
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)6.05

產品詳細說明:

Mersen Ferraz AJT4N 延時熔斷器非常適合適應分支電路、馬達和變壓器中的高突波電流。 其精確的延時特性使其在保護敏感電氣元件和機械、同時保持系統可靠性方面不可或缺。

功能

  • 它採用玻璃纖維主體,在惡劣環境下具有輕質和卓越的尺寸穩定性。
  • 此延時熔斷器配有高級二氧化矽填充物,可確保快速滅弧能力並防止損壞電氣元件。
  • 其占地面積小,提高了安裝靈活性,對於緊湊的控制面板尤其有價值。
  • 此延時保險絲具有獨特的 J 級尺寸,可確保與指定電氣系統的兼容性來防止更換錯誤,並降低錯誤更換保險絲的風險。

經常問的問題:

Q. 如何辨識延時熔斷器?

答:它具有金屬壓印的日期和目錄號,以確保可追溯性和持久性識別。

Q:Mersen Ferraz AJT4N 延時熔斷器的中斷額定值是多少?

A. 分斷額定值為 300kAIC。

Q:選擇液壓配件時需要考慮哪些關鍵因素?

答:請務必考慮配件材料相容性、壓力和溫度額定值、螺紋類型以及應用的特定要求等因素,以確保正確的配合和性能。

Q:哪些維護做法可以延長液壓軟管的使用壽命?

A. 定期檢查軟管是否有磨損、磨損或洩漏。 及時更換損壞的軟管並保持其正確佈線,以防止扭結和過度彎曲。

產品型號

產品型號安培額定電流直徑項目總長:安裝價錢
MERSEN FERRAZ AJT10 延時保險絲,600VAC,10A,1 極 | AG8LRH AJT1010A10A0.81“融合2.25“新台幣566元
MERSEN FERRAZ AJT100 延時保險絲,600VAC,100A,1 極 | AG8LRJ AJT100100A100A1.06“融合4.63“夾子或螺栓連接新台幣1,899元
MERSEN FERRAZ AJT1-1/2 保險絲 Ajt 1.5 Amp 600vac 1p | AG8LRK AJT1-1 / 21.5A--融合--新台幣451元
詢價
MERSEN FERRAZ AJT1-1/4 保險絲 Ajt 1.25 Amp 600vac 1p | AG8LRL AJT1-1 / 41.25A--融合--新台幣559元
詢價
MERSEN FERRAZ AJT110 延時保險絲,600VAC,110A,1 極 | AG8LRM AJT110110A110A1.62“融合5.75“夾子或螺栓連接新台幣3,404元
MERSEN FERRAZ AJT12 延時保險絲,600VAC,12A,1 極 | AG8LRN AJT1212A12A0.81“融合2.25“新台幣566元
MERSEN FERRAZ AJT125 延時保險絲,600VAC,125A,1 極 | AG8LRP AJT125125A125A1.62“融合5.75“夾子或螺栓連接新台幣3,404元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MERSEN FERRAZ AJT4N 延時熔斷器,600VAC,4A,J 級
新台幣1,156元 /單元