項目 | 延時保險絲 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 10A |
直徑 | 0.41“ |
保險絲類 | CC級 |
總長: | 1.5“ |
安裝 | 夾 |
速度 | 時間延遲 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 4.78 |
船寬(厘米) | 6.73 |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATDR1 | 1A | 1A | 延時保險絲 | 新台幣443元 | ||
ATDR1 / 2 | 0.5A | - | 延時保險絲 | 新台幣767元 | ||
ATDR1 / 4 | 0.25A | - | 融合 | 新台幣767元 | ||
ATDR10 | 10A | - | 融合 | 新台幣443元 | ||
ATDR1-1 / 2 | 1.5A | - | 融合 | 新台幣443元 | ||
ATDR1-1 / 4 | 1.25A | - | 融合 | 新台幣443元 | ||
ATDR1-1 / 8 | 1.125A | - | 融合 | 新台幣443元 |