項目 | 融合 |
交流電壓額定值 | 600V |
安培 | 0.125A |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 0.125A |
直徑 | 0.41“ |
框架類型 | 空中交通管制 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
保險絲類 | CC級 |
總長: | 1.5“ |
安裝 | 夾 |
極數 | 1 |
速度 | 快速行動 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 0.01 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 1.04 |
型號 | 安培 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
自動取款機1 | 1A | - | 新台幣443元 | |
ATMR1 / 10 | 0.1A | - | 新台幣443元 | |
ATMR1 / 2 | 0.5A | - | 新台幣443元 | |
自動取款機10 | 10A | - | 新台幣443元 | |
ATMR1-1 / 2 | 1.5A | - | 新台幣443元 | |
ATMR1-1 / 4 | 1.25A | 1.25A | 新台幣443元 | |
自動取款機12 | 12A | - | 新台幣443元 |