項目 | 保險絲座 |
交流電壓額定值 | 600V |
主體材料 | 聚乙烯 |
額定電流 | 30A |
保險絲類 | CC級 |
身高 | 1" |
總長: | 5.8“ |
最大限度。 熔斷器額定值 | 30A |
極數 | 2 |
信號寬度 | 2.96“ |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
型號 | 身高 | 總長: | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FEY-11-11 | 0.99“ | 4.3“ | 2極 | - | 詢價
|
FEY-11-11-BA | 1" | 5.8“ | 2 | - | 詢價
|
FEY-11-21 | 0.99“ | 4.3“ | 2 | - | 詢價
|
FEY-11-21-BA | 1" | 5.8“ | 2 | - | 詢價
|
FEY-11-31 | 0.99“ | 4.3“ | 2 | - | 詢價
|
FEY-11-41 | 0.99“ | 4.3“ | 2 | - | 詢價
|
FEY-21-21 | 0.99“ | 4.3“ | 2 | - | 詢價
|