項目 | 配電塊 |
交流電壓額定值 | 600V |
安培 | 175 |
主體材料 | 尼龍 |
連接類型 | 七月 |
額定電流 | 175A |
深度 | 2.21“ |
導體材料用 | 鋁 |
對於馬克斯。 線徑 | 2 / 0 AWG |
對於馬克斯。 負載線尺寸 | 2 AWG |
對於分鐘。 線徑 | 14 AWG |
對於分鐘。 負載線尺寸 | 14 AWG |
身高 | 2.21“ |
外殼材質 | 尼龍 |
總長: | 3.45“ |
最高 安培 | 175 |
最高 電壓 | 1500V DC |
安裝類型 | DIN導軌 |
連接數 | 1(線路)、4(負載) |
極數 | 1 |
主線範圍 | 14至2/0 AWG |
產品數據表 | mersen-ferraz-fspdb2a.pdf |
二次連接/極 | 4 |
二次線範圍(AWG) | 14年到2年 |
端子材質 | 鋁 |
類別 | 食品安全數據庫 |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 2.21“ |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 5.61 |
船長(厘米) | 8.76 |
船寬(厘米) | 5.61 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | MX |
答:接線端子可用於將電氣和電子設備連接到電網。 然而,分配塊對於潛在分配是有效的。
A. 手指安全保護是指電氣元件的設計,防止意外接觸帶電部件,降低觸電或受傷的風險。 具有手指安全功能的配電塊具有屏障或絕緣層以屏蔽帶電端子。
A. 該模塊的額定電流為 175A。 但是,如果您需要具有更高安培數額定值的模塊,您可以選擇 美爾森 FSPDB3A 模塊 額定電流為 310A 或 美爾森 FSPDB5A 模塊 額定電流為 840A。
產品 | 型號 | 二次線範圍(AWG) | 安培 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 項目 | 總長: | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDB1A | 14到2 / 0 | 175 | 1.95“ | 1" | 1.95“ | 配電塊 | 2.86“ | 175 | 新台幣1,103元 | ||
FSDB3A | 14年到8年 | 310 | 2.53“ | 1.85“ | 2.53“ | 配電塊 | 3.97“ | 310 | 新台幣2,477元 | ||
FSDB4A | 6至400kcmil | 335 | 3.15“ | 1.54“ | 3.15“ | 配電塊 | 5.73“ | 335 | 新台幣2,036元 | ||
FSDB5A | 4至600kcmil | 840 | 3.15“ | 2.84“ | 3.15“ | 配電塊 | 5.71“ | 840 | 新台幣6,717元 | ||
FSDB1C | - | - | - | 1.95“ | 1.95“ | 配電塊 | 2.86“ | - | 新台幣1,325元 | ||
FSDB2C | - | - | - | 2.21“ | 2.21“ | 配電塊 | 3.45“ | - | - | 詢價
| |
FSDB3C | - | - | - | 2.53“ | 2.53“ | 配電塊 | 3.97“ | - | - | 詢價
|