MERSEN FERRAZ J080186 直流保險絲 | CH4ZBC

MERSEN FERRAZ J080186 直流熔斷器

貨號:CH4ZBC 型號:J080186

得到它 可能 17, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目融合

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)8.51
船長(厘米)30.99
船寬(厘米)12.5

產品型號

產品型號價錢
MERSEN FERRAZ D076639 保險絲,60A | CH4WYG D076639-
詢價
MERSEN FERRAZ E076640 保險絲,500A | CH4XBP E076640-
詢價
MERSEN FERRAZ H093157 保險絲,10A | CH4YRY H093157-
詢價
MERSEN FERRAZ L079452 斷路熔斷器,2000V,32A | CH4ZFP L079452-
詢價
MERSEN FERRAZ N079454 保險絲,50A | CH6AKW N079454-
詢價
MERSEN FERRAZ P221135 保險絲,0.8A,2000V | CH6ATM P221135-
詢價
MERSEN FERRAZ Q079456 保險絲,80A | CH6BAQ Q079456-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MERSEN FERRAZ J080186 直流熔斷器