項目 | 配電塊 |
交流電壓額定值 | 1000V |
主體材料 | 綠色熒光蛋白 |
深度 | 3.25“ |
身高 | 3.25“ |
總長: | 5" |
最高 安培 | 400 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 3 / 8-16 x 1-1 / 8螺柱 |
產品數據表 | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
二次連接/極 | 2 |
二次線範圍(AWG) | 1 / 4-20 x 1-1 / 8螺柱 |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
信號寬度 | 5.28“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 7.82 |
船寬(厘米) | 13.41 |
HS代碼 | 8536904000 |