得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 配電塊 |
交流電壓額定值 | 1000V |
主體材料 | 綠色熒光蛋白 |
深度 | 3.55“ |
身高 | 3.55“ |
總長: | 5.7“ |
最高 安培 | 760 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 4 AWG至500 MCM |
二次連接/極 | 2 |
二次線範圍(AWG) | 4 AWG至500 MCM |
額定電壓 | 600 伏/直流 |
信號寬度 | 7.89“ |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 14.45 |
HS代碼 | 8536904000 |
產品 | 型號 | 二次線範圍(AWG) | 深度 | 身高 | 信號寬度 | 項目 | 總長: | 最高 安培 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBC6263 | - | - | 0.08“ | 1.05“ | 配電箱蓋 | 5.7“ | - | - | 新台幣198元 | ||
MDBC6667 | - | - | 0.08“ | 1.85“ | 配電箱蓋 | 5.7“ | - | - | 新台幣327元 | ||
MPDB63101 | 14至4 AWG | 2.81“ | 2.81“ | 1.05“ | 配電塊 | 3.08“ | 85 | 1 | 新台幣394元 | ||
MPDB63131 | 14至4 AWG | 2.81“ | 2.81“ | 1.05“ | 配電塊 | 3.08“ | 175 | 1 | 新台幣843元 | ||
MPDB63132 | 14至4 AWG | 2.81“ | 2.81“ | 1.98“ | 配電塊 | 3.08“ | 175 | 2 | 新台幣1,450元 | ||
MPDB63133 | 14至4 AWG | 2.81“ | 2.81“ | 2.91“ | 配電塊 | 3.08“ | 175 | 3 | 新台幣1,845元 | ||
MPDB63151 | 14至2/0 AWG | 2.81“ | 2.81“ | 1.05“ | 配電塊 | 3.08“ | 175 | 1 | 新台幣809元 |