得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 覆蓋 |
交流電壓額定值 | 1000V |
深度 | 0.87“ |
身高 | 0.08“ |
總長: | 6.07“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
最高 電壓 | 1000V |
安裝類型 | 直接面板安裝 |
極數 | 1 |
特殊功能 | 提供死角保護 |
類別 | 塑料 |
信號寬度 | 2.57“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 0.2 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 6.93 |
HS代碼 | 8536904000 |
A. 正面防護是指外殼能夠防止與帶電電氣元件發生物理接觸,確保使用者安全。
答:是的,Mersen Ferraz MPDBC6869 配電塊蓋設計用於與單極配電塊一起使用。
A.