得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電湧保護裝置 |
深度 | 4" |
機箱類型 | NEMA 4X |
濾光片類型 | 過濾 |
總長: | 6" |
位置類型 | 輸入1 |
最高 持續工作電壓 | 320V |
最高 每個模式的浪湧電流 | 50kA |
最高 每相浪湧電流 | 100kA |
保護方式 | LL , LG , LN , NG |
安裝樣式 | 擰緊 |
降噪等級NRR | -50db,從 10kHz 到 100MHz |
標稱放電電流 | 20kA |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3S |
短路電流額定值 | 200kA |
類別 | 浪湧陷阱 |
電壓 | 277/480 |
電壓保護等級 | LN 1200V、LG 1200V、NG 1200V、LL 2000V |
信號寬度 | 7.5“ |
線 | 4 |
線規 | 8 AWG |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |