項目 | 延時保險絲 |
主體材料 | 通用汽車 |
額定電流 | 0.4A |
直徑 | 0.81“ |
保險絲類 | RK5類 |
總長: | 5" |
安裝 | 夾 |
速度 | 時間延遲 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 13 |
船寬(厘米) | 10.46 |
產品 | 型號 | 額定電流 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRS1/10RDC | 0.1A | 0.81“ | 5" | - | 詢價
| |
TRS1/2RDC | 0.5A | 0.81“ | 5" | - | 詢價
| |
TRS100RDC | 100A | 1.31“ | 7.88“ | - | 詢價
| |
TRS10RDC | 10A | 0.81“ | 5" | - | 詢價
| |
TRS1-1/4RDC | 1.25A | 0.81“ | 5" | - | 詢價
| |
TRS1-1/8RDC | 1.125A | 0.81“ | 5" | - | 詢價
| |
TRS125RDC | 125A | 1.81“ | 9.63“ | - | 詢價
|