得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公制內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | M16 x 2 |
驅動器大小 | 14mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 藍色 |
頭戴 | 24mm |
頭高 | 16mm |
頭型 | 標準 |
頭下長度 | 80mm |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 1220N磅/平方英寸 |
洛氏硬度 | C38到C44 |
螺紋直徑 | M16 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 50mm |
螺紋尺寸 | 2" |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | TW |