扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

公制藍色 UST177916 內六角螺絲,標準,M8 x 1.25 螺紋尺寸,45 英吋長度,25 件 | AE3ZVZ 5GYT5

METRIC BLUE UST177916 內六角螺釘,標準,M8 x 1.25 螺紋尺寸,45 英寸長度,25 件

有現貨
貨號:AE3ZVZ 型號:UST177916交叉參考:5GYT5

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$876 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M8 x 1.25
驅動器大小6mm
光驅類型六角插座
藍色
頭戴13mm
頭高8mm
頭型標準
頭下長度45mm
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度1220N磅/平方英寸
洛氏硬度C38到C44
螺紋直徑M8
螺紋方向右手
螺紋長度33mm
螺紋尺寸1.25mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.54
船高(厘米)9.4
船長(厘米)6.6
船寬(厘米)4.06
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

METRIC BLUE UST177916 內六角螺釘,標準,M8 x 1.25 螺紋尺寸,45 英寸長度,25 件
新台幣876元 /盒