扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

公制藍色 UST187462 內六角螺絲,平頭,M5 x 0.80 螺紋尺寸,20 英吋長度,25 件 | AE7JMG 5YMP6

METRIC BLUE UST187462 內六角螺釘,平頭,M5 x 0.80 螺紋尺寸,20 英寸長度,25 件

有現貨
貨號:AE7JMG 型號:UST187462交叉參考:5YMP6

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$186 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M5 x 0.8
驅動器大小3mm
光驅類型六角插座
藍色
頭戴10mm
頭高2.8mm
頭型
頭下長度20mm
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度190,000 PSI
洛氏硬度HRC 32至39
螺紋直徑M5
螺紋方向右手
螺紋長度20mm
螺紋尺寸0.80mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)7.37
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)3.3
HS代碼7318156040
原產地CN

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

METRIC BLUE UST187462 內六角螺釘,平頭,M5 x 0.80 螺紋尺寸,20 英寸長度,25 件
新台幣186元 /盒