得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 平墊圈 |
大約。 包裝。 數量 | 25 |
完 | 公制藍 |
適合螺栓尺寸 | M10 |
內部Dia。 | 11.12mm |
材料 | 合金鋼 |
外直徑。 | 20 mm |
洛氏硬度 | RC38-45 |
厚度 | 2.3mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7318220000 |
原產地 | US |