項目 | 線車 |
可調增量 | 1" |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
顏色 | 銀色 |
完 | Chrome瀏覽器 |
負載能力 | 600磅。 |
材料 | 鐵件 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 48“ |
總寬度 | 30“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 30“ |
船重(kg) | 25.65 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
型號 | 貨架長度 | 完 | 項目 | 貨架寬度 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65119-IP | 36“ | BRITE | 線車 | 24“ | 900磅。 | 2 | 39“ | 36“ | 新台幣16,322元 | |
65121-IP | 48“ | BRITE | 線車 | 24“ | 900磅。 | 2 | 40“ | 48“ | 新台幣20,152元 | |
65123-IP | 60“ | BRITE | 線車 | 24“ | 900磅。 | 2 | 39“ | 60“ | 新台幣26,021元 | |
65125-IP | 36“ | BRITE | 線車 | 18“ | 900磅。 | 2 | 39“ | 36“ | 新台幣19,500元 | |
65127-IP | 48“ | BRITE | 線車 | 18“ | 900磅。 | 2 | 40“ | 48“ | 新台幣18,006元 | |
65133-IP | 60“ | Chrome瀏覽器 | 線車 | 30“ | 600磅。 | 2 | 39“ | 60“ | 新台幣31,056元 | |
2SPN53ABR-1PK / 25 | 36“ | BRITE | 線車 | 24“ | 600磅。 | 2 | 39“ | 36“ | 新台幣14,236元 |