項目 | 電線安全推車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 銀色 |
完 | Chrome瀏覽器 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 900磅。 |
材料 | 鐵件 |
網格尺寸 | 2的“X 2” |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 67 15機構/ 16“ |
總長度 | 52.75“ |
總寬度 | 27.25“ |
貨架長度 | 48“ |
貨架寬度 | 24“ |
UPC | 041105759752 |
船重(kg) | 63.45 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 176.02 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |