項目 | 電線安全推車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)旋轉 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
顏色 | 銀色 |
結構 | 鐵件 |
完 | Chrome瀏覽器 |
包括手柄 | 沒有 |
負載能力 | 900磅。 |
材料 | 鐵件 |
網格尺寸 | 2的“X 2” |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 67 15機構/ 16“ |
總長度 | 40.75“ |
總寬度 | 33.5“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架寬度 | 30“ |
UPC | 041105760222 |
船重(kg) | 75.15 |
船高(厘米) | 175.26 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8716805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪類型 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 貨架長度 | 貨架寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC66EC | (2)旋轉 | 900磅。 | 67 15機構/ 16“ | 65“ | 33.5“ | 60“ | 30“ | 新台幣84,206元 | ||
SECMLAB / US24FA / TB93050NAT | (4)旋轉 | 600磅。 | 39“ | 30“ | 24“ | 30“ | 24“ | 新台幣84,101元 |