項目 | 便攜式真空/鼓風機 |
氣流 | 70 CFM |
安培 | 4.5 |
袋式 | 纸品 |
濾光片類型 | 紙袋 |
身高 | 5.5“ |
軟管直徑。 | 1.25“ |
膠管長度 | 19“ |
Hz | 60 |
總長: | 16.5“ |
淨重 | 6.25磅。 |
峰值HP | 0.75 |
電源線長度 | 12ft。 |
靜壓力 | 60“ |
油箱材質 | 鐵件 |
電壓 | 120 VAC |
商品保修條款 | 1年有限 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 2.47 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8508110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 氣流 | 安培 | 淨重 | 信號寬度 | 袋式 | 濾光片類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNB-72B | 17“ | 100 CFM | 7.5 | 8.5磅。 | 7" | 布 | 布袋 | 7" | 新台幣15,224元 |