項目 | 便攜式真空/鼓風機 |
氣流 | 100 CFM |
安培 | 7.5 |
袋式 | 布 |
濾光片類型 | 布袋 |
身高 | 7" |
軟管直徑。 | 1.5“ |
膠管長度 | 3ft。 |
Hz | 60 |
總長: | 17“ |
淨重 | 8.5磅。 |
峰值HP | 1.7 |
電源線長度 | 12ft。 |
靜壓力 | 80“ |
油箱材質 | 鐵件 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 5.05 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8508110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 氣流 | 安培 | 淨重 | 信號寬度 | 袋式 | 濾光片類型 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM12500 | 16.5“ | 70 CFM | 4.5 | 6.25磅。 | 4" | 纸品 | 紙袋 | 5.5“ | 新台幣6,839元 |