項目 | 高壓清洗機 |
交流電 | 24.1 |
職責等級 | 重 |
流量 | 3.2加侖/分鐘 |
身高 | 28“ |
膠管尺寸 | 3/8“ x 25英尺 |
HP | 6 |
總長: | 42“ |
淨重 | 225磅。 |
運營壓力 | 2500 PSI |
活塞材質 | 固體陶瓷 |
插頭類型 | 6-30 |
泵類型 | 曲軸 |
每周可用時間 | 20+ |
伏/相 | 230V / 1相 |
商品保修條款 | 2ACD4 |
水類型 | 冷 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 129.15 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8424309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 運營壓力 | 交流電 | 職責等級 | 插頭類型 | 商品保修條款 | 信號寬度 | 流量 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-1400-0MEH | 1400 PSI | 13.5 | 亮 | 5-15P | 2ACD2 | 14“ | 1.5加侖/分鐘 | 11.75“ | 新台幣32,107元 | ||
GC-1003-SME1 | 1000 PSI | 18.8 | 商鋪 | 5-20P | - | 20.5“ | 2.5加侖/分鐘 | 15“ | 新台幣173,966元 | ||
GC-2004-SME1 | 2000 PSI | 24.1 | 商鋪 | L6-30P | - | 20.5“ | 3.9加侖/分鐘 | 15“ | 新台幣203,049元 | ||
GC-1002-0ME1 | 1000 PSI | 12.5 | Medium | 5-15P | - | 21“ | 2.0加侖/分鐘 | 26“ | 新台幣65,728元 | ||
GC-1502-0ME1 | 1500 PSI | 17.0 | Medium | 5-20R | - | 21“ | 2.0加侖/分鐘 | 26“ | 新台幣65,989元 | ||
GC-3004-0ME1 | 3000 PSI | 34.5 | 重 | 6-50P | 2ACD6 | 26“ | 3.9加侖/分鐘 | 28“ | 新台幣166,036元 | ||
GC-2003-0ME1 | 2000 PSI | 16 | Medium | 6-20P | - | 22.5“ | 2.8加侖/分鐘 | 26“ | 新台幣89,247元 |