項目 | 高壓清洗機 |
船重(kg) | 388.8 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電 | 職責等級 | 淨重 | 運營壓力 | 活塞材質 | 插頭類型 | 泵類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-2700-4MHB | 32.5“ | - | 輕到中等 | 75磅。 | 2700 PSI | 不銹鋼 | - | 軸向的 | 新台幣33,103元 | ||
GC-3004-0ME3 | 46“ | 20 | - | 318磅。 | 3000 PSI | 固體陶瓷 | L15-30P | 曲軸 | 新台幣244,733元 | ||
CD-1502-3MUH | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣73,636元 | ||
GC-3004-0MEW1 | 31“ | 34.5 | 重型(2800至3299 psi) | 195磅。 | 3000 PSI | 固體陶瓷 | 6-50P | 曲軸 | 新台幣215,364元 | ||
GC-3000-0MMB | 37“ | - | 輕載(0至1999 psi) | 85磅。 | 3000 PSI | 不銹鋼 | - | 軸向的 | 新台幣36,838元 | ||
CM-1400-1MEH-M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣45,703元 | ||
GC-1002-0MEW1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣92,922元 |