項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 2mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工/精加工 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | AlTiN塗層 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 5mm |
清單編號 | GLRM |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 2.00mm |
頸部直徑 | 1.50mm |
頸部長度 | 15mm |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 57mm |
小腿Dia | 6.00mm |
類別 | 粗加工/精加工 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 直徑 | 完 | 切割長度 | 頸部直徑 | 頸部長度 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRM-020-2 | 6.00mm | 2mm | 未塗佈 | 5mm | 1.50mm | 15mm | 2 | 57mm | 新台幣1,333元 | ||
GLRM-020-4 | 6.00mm | 2mm | 未塗佈 | 5mm | 1.50mm | 15mm | 4 | 57mm | 新台幣1,195元 | ||
GLRM-030-2 | 6.00mm | 3mm | 未塗佈 | 8mm | 2.50mm | 30mm | 2 | 75mm | 新台幣1,608元 | ||
GLRM-030-2X | 6.00mm | 3mm | AlTiN塗層 | 8mm | 2.50mm | 30mm | 2 | 75mm | 新台幣2,173元 | ||
GLRM-030-4 | 6.00mm | 3mm | 未塗佈 | 8mm | 2.50mm | 30mm | 4 | 75mm | 新台幣1,535元 | ||
GLRM-040-2X | 6.00mm | 4mm | AlTiN塗層 | 8mm | 3.50mm | 30mm | 2 | 75mm | 新台幣2,170元 | ||
GLRM-040-4X | 6.00mm | 4mm | AlTiN塗層 | 8mm | 3.50mm | 30mm | 4 | 75mm | 新台幣2,173元 |