項目 | 螺紋釋放鏜桿 |
刀具直徑 | 0.312“ |
切割方向 | 右手 |
切平 | 3機構/ 32“ |
完 | 未塗佈 |
材料 | C2微晶硬質合金 |
最高 深度 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 2.5“ |
投影 | 0.075“ |
半徑 | 0.003-0.007“ |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 刀具直徑 | 最高 深度 | 總長度 | 投影 | 半徑 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTR-125-6 | 0.125“ | 3機構/ 8“ | 1.5“ | 0.04“ | 0.002-0.004“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,306元 | |
LTR-187-12 | 0.187“ | 3機構/ 4“ | 2" | 0.04“ | 0.003-0.007“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,743元 | |
LTR-187-6 | 0.187“ | 3機構/ 8“ | 2" | 0.04“ | 0.003-0.007“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,559元 | |
LTR-250-16 | 0.25“ | 1" | 2.5“ | 0.05“ | 0.003-0.007“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,898元 | |
LTR-250-8 | 0.25“ | 1機構/ 2“ | 2.5“ | 0.05“ | 0.003-0.007“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,918元 | |
LTR-312-20 | 0.312“ | 1.25“ | 2.5“ | 0.075“ | 0.003-0.007“ | 5機構/ 16“ | 新台幣2,318元 | |
LTR-375-12 | 0.375“ | 3機構/ 4“ | 2.5“ | 0.1“ | 0.003-0.007“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,429元 |