項目 | 快速更換空白 |
直徑 | 0.5“ |
直徑公差 | -.0001至-.0002 |
終端類型 | Single |
完 | 未完成 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 4.5“ |
分割長度 | 。6250“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
QSR-187-1.5 | 0.187“ | 1" | 新台幣997元 | |
QSR-187-2.0 | 0.187“ | 1" | 新台幣1,062元 | |
QSR-250-2.0 | 0.25“ | 2" | 新台幣1,127元 | |
QSR-250-2.5 | 0.25“ | 2.5“ | 新台幣1,235元 | |
QSR-250-3.0 | 0.25“ | 3" | 新台幣1,332元 | |
QSR-312-2.0 | 0.312“ | 2" | 新台幣1,506元 | |
QSR-312-2.5 | 0.312“ | 2.5“ | 新台幣1,592元 |