項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 非中心切割 |
直徑 | 16mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | AlTiN塗層 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 60學位 |
切割長度 | 35mm |
清單編號 | SDHM |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 16.00mm |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 92mm |
小腿Dia | 16.00mm |
類別 | 粗加工 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 直徑 | 尺寸類型 | 完 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH-250-03 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 分數英寸 | 未塗佈 | 3機構/ 4“ | SDH | 3 | 2.5“ | 新台幣1,606元 | |
SDH-250-03X | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 分數英寸 | AlTiN塗層 | 3機構/ 4“ | SDH | 3 | 2.5“ | 新台幣1,793元 | |
SDH-500-03 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | 未塗佈 | 1" | SDH | 3 | 3" | 新台幣3,351元 | |
SDH-500-03X | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | AlTiN塗層 | 1" | SDH | 3 | 3" | 新台幣3,809元 | |
SDH-500-04 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | 未塗佈 | 1" | SDH | 4 | 3" | 新台幣3,847元 | |
SDH-500-04X | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | AlTiN塗層 | 1" | SDH | 4 | 3" | 新台幣4,322元 | |
SDHM-060-3 | 6.00mm | 6mm | 公制 | 未塗佈 | 18mm | SDHM | 3 | 57mm | 新台幣1,308元 |