項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 開槽 |
完 | 皮膚護理 |
頭戴 | 0.193-0.211“ |
頭高 | 0.075至0.211“ |
頭型 | 圓形 |
總長: | 1機構/ 4“ |
材料 | 尼龍 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
拉伸強度 | 41 PSI |
螺紋尺寸 | 4-40 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頭戴 | 頭高 | 頭型 | 總長: | 測量系統 | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M060100D020 | 10mm | 3.9mm | 起司 | 20ft。 | - | - | M6 x 1 | 新台幣628元 |