得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
完 | 皮膚護理 |
頭戴 | 0.208-0.226“ |
頭高 | 0.111至0.132“ |
頭型 | 菲利斯特 |
總長: | 1機構/ 2“ |
材料 | 尼龍 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
拉伸強度 | 69 PSI |
螺紋尺寸 | 6-32 |
UPC | 818222131934 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |