得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 內六角緊定螺絲 |
課程 | 2A / 2B |
十進制等效 | 0.164“ |
驅動器大小 | 5機構/ 64“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 皮膚護理 |
頭寬 | 0.164“ |
材料 | 尼龍 |
總長度 | 1機構/ 8“ |
點材質 | 尼龍 |
點類型 | 平 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
螺紋尺寸 | 8-32 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |