得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 尼龍 |
直徑/螺紋尺寸 | M6 x 1 |
完 | 皮膚護理 |
身高 | 5.4mm |
材料 | 尼龍 |
螺母類型 | 機械螺絲螺母 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 機械螺絲 |
信號寬度 | 10mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |