得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 橡子堅果 |
基本材料 | 尼龍 |
顏色 | 米白色 |
直徑/螺紋尺寸 | M4 x 0.7 |
完 | 皮膚護理 |
級 | 沒有評分 |
身高 | 8mm |
材料 | 尼龍 |
螺母類型 | 螺帽 |
測量系統 | 公制 |
螺紋深度 | 5mm |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M4 x 0.7 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 標準 |
信號寬度 | 7mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |