得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲 |
課程 | 2A / 2B |
完 | 皮膚護理 |
頭戴 | 0.540“ |
頭高 | 0.365“ |
頭材料 | 尼龍 |
頭厚度 | 0.365“ |
頭型 | 滾花 |
頭寬 | 0.54“ |
總長: | 1" |
材料 | 尼龍 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
拉伸強度 | 296 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
拭子頭部材料 | 尼龍 |
提示類型 | 平 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.49 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |