得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形墊片 |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 13.3mm |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.010“ |
總長: | 20ft。 |
長度公差 | +/- 0.005英寸 |
材料 | 尼龍 |
外直徑。 | 25 mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.015英寸 |
螺絲尺寸 | M13 |
溫度。 範圍 | 185 F |
類別 | 通孔 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |