得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形墊片 |
顏色 | 皮膚護理 |
內部Dia。 | 0.171“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
總長: | 3機構/ 8“ |
長度公差 | +/- 0.005英寸 |
材料 | 尼龍 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.015英寸 |
螺絲尺寸 | #8 |
溫度。 範圍 | 185 F |
類別 | 通孔 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |