得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 圓形對峙 |
顏色 | 皮膚護理 |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
總長: | 1.5“ |
長度公差 | +/- 0.005英寸 |
材料 | 尼龍 |
外直徑。 | 1機構/ 4“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.015英寸 |
螺絲尺寸 | #6-32 |
溫度。 範圍 | 185 F |
螺紋深度 | 3機構/ 8“ |
類別 | 女性 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |