項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
完 | 皮膚護理 |
頭戴 | 11.5-12.0mm |
頭高 | 4.3到4.6mm |
頭型 | 鍋 |
總長: | 25ft。 |
材料 | 尼龍 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -40到185 F. |
螺紋尺寸 | M6 x 1 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 光驅類型 | 完 | 頭戴 | 頭高 | 總長: | 材料 | 測量系統 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010632P062 | 開槽 | 皮膚護理 | 0.256-0.270“ | 0.072至0.082“ | 5機構/ 8“ | 尼龍 | - | 69 PSI | 新台幣739元 |