扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MICRO PLASTICS 50M080125J050 六角帽螺絲,M8 x 1.25,50 毫米尺寸,10 個 | AD6TRW 4AGV5

MICRO PLASTICS 50M080125J050 六角頭螺釘,M8 x 1.25,50mm 尺寸,10Pk

有現貨
貨號:AD6TRW 型號:50M080125J050交叉參考:4AGV5

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$337 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料尼龍
直徑/螺紋尺寸M8 x 1.25
直徑M8
樸素
未分級
頭高6mm
頭型十六進制
頭寬13mm
頭下長度50mm
材料尼龍
Min.最小Thread Length螺紋長度50mm
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度50mm
螺紋尺寸1.25mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)3.81
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)3.81
HS代碼3926909980
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MICRO PLASTICS 50M080125J050 六角頭螺釘,M8 x 1.25,50mm 尺寸,10Pk
新台幣337元 /盒