項目 | 工業地板膠帶 |
在黑暗中發光 | 沒有 |
級 | 不回射 |
材料 | 乙烯基 |
信號模式 | 素色 |
性能溫度 | 55學位F. |
卷長 | 100ft。 |
膠帶顏色 | 風信紫 |
厚度 | 50 萬。 |
類別 | 連續卷 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 27.94 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 項目 | 材料 | 信號模式 | 性能溫度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 RB | 藍色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
Hame-fes | 紅 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
2RW | 白色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
2YB | 黃 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
4 RB | 藍色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 4" | 新台幣8,419元 | ||
Hame-fes | 紅 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 4" | 新台幣8,458元 | ||
4RW | 白色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 4" | 新台幣8,266元 |