項目 | 定位掛繩 |
錨固鉤門打開 | 3機構/ 4“ |
顏色 | 白色 |
五金材質 | 鐵件 |
吊鉤門打開 | 3機構/ 4“ |
總長: | 75ft。 |
線材 | 尼龍 |
鎖定錨固連接鉤類型 | 彈簧鉤 |
線束連接鉤類型 | 彈簧鉤 |
腿數 | 1 |
錶帶寬度 | 1" |
拉伸強度 | 5000磅。 |
可視負載指示器 | 沒有 |
重量容量 | 310磅。 |
船重(kg) | 4.05 |
船高(厘米) | 35.05 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 25.65 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線束連接鉤類型 | 錨固鉤門打開 | 電纜直徑 | 錶帶寬度 | 可視負載指示器 | 重量容量 | 顏色 | 吊鉤門打開 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL-100-Z7 / 8FT | 彈簧鉤 | 1" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 沒有 | 400磅。 | 白色 | 3/4至1英寸 | 新台幣12,222元 | ||
8187V / 6FTV | 登山扣 | - | - | - | 沒有 | 400磅。 | 銀色 | - | 新台幣3,944元 | ||
213TWLS-Z7 / 4FTGN | 搶購 | 3機構/ 4“ | 1" | 1" | 是 | 310磅。 | 湖水綠 | 3機構/ 4“ | 新台幣4,736元 | ||
T9111W-Z7 / 6FTAF | 彈簧鉤 | 3機構/ 4“ | 1" | 1" | 沒有 | 310磅。 | 橙色 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,523元 | ||
213WLS-Z7 / 6FTYL | 彈簧鉤 | 3機構/ 4“ | - | 1" | 沒有 | 310磅。 | 黃 | 3機構/ 4“ | 新台幣5,556元 | ||
198RLS-2-Z7 / 50FTWH | 彈簧鉤 | 3機構/ 4“ | - | 1" | 沒有 | 310磅。 | 白色 | 3機構/ 4“ | 新台幣7,741元 | ||
198RLS-2-Z7 / 25FTWH | 彈簧鉤 | 3機構/ 4“ | - | 1" | 沒有 | 310磅。 | 白色 | 3機構/ 4“ | 新台幣4,811元 |