項目 | 救援和下降系統 |
錨固鉤門打開 | 1" |
五金材質 | 鋁 |
總長: | 200ft。 |
線材 | 克恩曼特爾 |
拉伸強度 | 5600磅。 |
重量容量 | 300磅。 |
船重(kg) | 9.23 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 32.51 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | US |
型號 | 五金材質 | 總長: | 錶帶寬度 | 拉伸強度 | 重量容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE / 100FT | 鋁,尼龍,鋼 | 100ft。 | 1" | 3100磅。 | 330磅。 | 新台幣69,271元 | |
SECRKT / 50FT | 鋁,尼龍,鋼 | 50ft。 | 2" | 3100磅。 | 330磅。 | 新台幣226,805元 | |
SECRKT / 300FT | 鋁,尼龍,鋼 | 300ft。 | 2" | 3100磅。 | 330磅。 | 新台幣150,970元 |