得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減震電弧閃光掛繩 |
錨固鉤門打開 | 3機構/ 4“ |
電纜直徑 | 1" |
顏色 | 灰色 |
五金材質 | 鐵件 |
吊鉤門打開 | 3機構/ 4“ |
線材 | 凱夫拉爾 |
鎖定錨固連接鉤類型 | 鋼筋 |
線束連接鉤類型 | 搶購 |
腿數 | 1 |
錶帶寬度 | 1" |
拉伸強度 | 5000磅。 |
可視負載指示器 | 是 |
重量容量 | 310磅。 |
工作長度 | 6英尺 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 16.76 |
原產地 | US |