項目 | 多工序焊機 |
安培範圍 | 5A到425A |
顏色 | 藍色 |
連接類型 | 14 針米勒 |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
開路電壓 | 75V DC |
輸出電流 | 425A |
總深度 | 26“ |
總高度 | 16“ |
總寬度 | 20“ |
插頭類型 | 裸引線 |
線徑 | 0.40“ |
船重(kg) | 38.7 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 功能 | 輸入電壓 | 輸出電流 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 插頭類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951649 | 搖桿,直流TIG,MIG,焊劑芯 | 120/240 | - | 17.0 | 14.5 | 9.75 | - | - | 詢價
| |
951684 | AC / DC TIG,DC Stick,脈衝TIG,MIG,藥芯焊絲 | 110/115/120/208/220/230/240 VAC | - | 43 | 31.5 | 18.5 | - | 新台幣210,946元 | ||
951847 | - | - | 235A | 45“ | 32“ | 13.75“ | 6-50P | 新台幣229,727元 | ||
907617 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣467,164元 | ||
907693 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣117,083元 | ||
907757 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣230,038元 | ||
951846 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣181,508元 |