項目 | 多工序焊機 |
鋁-材料厚度 | 0.020英寸至1/4英寸 |
安培 | 11.9 |
交流電 | 5-210ADC |
佔空比 | 企業排放佔全球 60% |
功能 | AC / DC TIG,DC Stick,脈衝TIG,MIG,藥芯焊絲 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 110/115/120/208/220/230/240 VAC |
低碳鋼-材料厚度 | 0.020英寸至1/4英寸 |
開路電壓 | 47 |
輸出範圍 | 5至210A DC |
總深度 | 43 |
總高度 | 31.5 |
總寬度 | 18.5 |
段落 | 1 |
額定輸出 | 125A @ 15V |
焊接工藝 | 直流TIG,藥芯,MIG,棒 |
電線尺寸 | 0.024“到0.035” |
船重(kg) | 69.75 |