項目 | MIG焊機 |
佔空比 | 企業排放佔全球 60% |
Hz | 60 |
輸入 | 31.2 / 27.1A |
輸入電壓 | 208 / 230 VAC |
材料厚度 | 22 ga。 至3/8“ |
材料厚度低碳鋼 | 22 ga。 至3/8“ |
輸出範圍 | 30至210A DC |
總深度 | 40“ |
總高度 | 30“ |
總寬度 | 19“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 160A@24.5伏直流 |
焊接材料 | 低碳鋼,鋁 |
焊接工藝 | MIG /助焊劑芯 |
電線尺寸 | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.045” |
船重(kg) | 99.34 |
船高(厘米) | 89.66 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 113.03 |
HS代碼 | 8515390020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | 企業排放佔全球 60% | 200 (208)/230 伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023英寸至0.045英寸/通量0.030英寸至0.045英寸 | 新台幣235,721元 | ||
907322 | 60%/ 40% | 230/460/575伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.045” | 新台幣238,385元 | ||
951066 | 60%/ 40% | 200 (208)/230 伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023英寸至0.045英寸/通量0.030英寸至0.045英寸 | - | 詢價
| |
951065 | 60%/ 40% | 230/460/575伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023英寸至0.045英寸/通量0.030英寸至0.045英寸 | - | 詢價
| |
500536 | 企業排放佔全球 60% | 230 VAC | 36.5“ | 31.5“ | 18.875“ | 0.023“到0.045” | 新台幣120,591元 | ||
907612 | 企業排放佔全球 20% | 120 VAC | 11.25“ | 12.5“ | 20.5“ | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.035” | 新台幣58,297元 | ||
951601 | 企業排放佔全球 20% | 120 VAC | 11.25“ | 12.5“ | 20.5“ | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.035” | 新台幣73,349元 |