項目 | MIG焊機 |
佔空比 | 企業排放佔全球 20% |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120 VAC |
輸出範圍 | 30至140A DC |
總深度 | 11.25“ |
總高度 | 12.5“ |
總寬度 | 20.5“ |
段落 | 1 |
額定輸出 | 90A @ 18.5伏直流 |
焊接材料 | 低碳鋼、不銹鋼和鋁 |
焊接工藝 | 助焊劑芯,MIG |
電線尺寸 | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.035” |
船重(kg) | 45.81 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 95.89 |
船寬(厘米) | 45.09 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907321 | 企業排放佔全球 60% | 200 (208)/230 伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023英寸至0.045英寸/通量0.030英寸至0.045英寸 | 新台幣235,721元 | ||
907322 | 60%/ 40% | 230/460/575伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.045” | 新台幣238,385元 | ||
907405 | 企業排放佔全球 60% | 208 / 230 VAC | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.045” | - | 詢價
| |
951066 | 60%/ 40% | 200 (208)/230 伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023英寸至0.045英寸/通量0.030英寸至0.045英寸 | - | 詢價
| |
951065 | 60%/ 40% | 230/460/575伏交流電 | 40“ | 30“ | 19“ | 0.023英寸至0.045英寸/通量0.030英寸至0.045英寸 | - | 詢價
| |
500536 | 企業排放佔全球 60% | 230 VAC | 36.5“ | 31.5“ | 18.875“ | 0.023“到0.045” | 新台幣120,591元 | ||
907612 | 企業排放佔全球 20% | 120 VAC | 11.25“ | 12.5“ | 20.5“ | 0.023“至0.035”,通量0.030“至0.035” | 新台幣58,297元 |