項目 | 等離子切割機 |
電纜長度 | 12ft。 |
切割能力 | 3/8在18 IPM |
設計 | 逆變器 |
佔空比 | 240V-35%,120V(20A)-20%,120V(15A)-35% |
輸入 | 240V-13.6 A,120V(20A)-25.6A,120V(15A)-18.1 A |
輸入電壓 | 208 / 240V 1PH |
總深度 | 13.25“ |
總高度 | 9" |
總寬度 | 5.5“ |
PSI | 90-120 |
額定輸出 | 30A |
船重(kg) | 15.53 |
船高(厘米) | 35.81 |
船長(厘米) | 77.72 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8515310000 |
原產地 | US |
答:等離子切割機切割材料的速度比氧燃料割炬更快。 這種速度的提高可以提高工作場所的生產力。 由於不存在極易燃氣體和外露火焰,等離子切割機也比氧燃料切割機安全得多。
A. 最常用的氣體是氮氣、氧氣或氬氣。 一些等離子切割系統包含多種氣體特徵,因此不同的氣體可用於不同的應用。
A. 等離子切割機有手動和自動兩種。 它們通常在製造鈑金和管道的商店中找到。 兩種類型的等離子切割機之間的一些基本區別是生產力、易用性和便攜性。
產品 | 型號 | 電纜長度 | 切割能力 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907579 | 12ft。 | 5機構/ 8“ | 20%,50% | 120年到240年 | 13.25“ | 9" | 5.5“ | 新台幣136,065元 | ||
907583 | 20ft。 | 7機構/ 8“ | 40%,100% | 208年到230年 | 18.5“ | 13.5“ | 8.75“ | 新台幣197,383元 | ||
907583002 | 25ft。 | 7機構/ 8“ | 40%,100% | 208年到230年 | 18.5“ | 13.5“ | 8.75“ | 新台幣229,893元 | ||
907584001 | 50ft。 | 7機構/ 8“ | 40%,100% | 208年到575年 | 18.5“ | 13.5“ | 8.75“ | 新台幣239,122元 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%,240V -50% | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | 新台幣146,186元 | ||
907583001 | 50 | 7/8 | 208V-40%,230V-50% | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | 新台幣210,141元 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣252,298元 |