項目 | 等離子切割機 |
電纜長度 | 12ft。 |
切割能力 | 5機構/ 8“ |
設計 | 逆變器 |
佔空比 | 20%,50% |
輸入 | 18至27安培 |
輸入電壓 | 120年到240年 |
總深度 | 13.25“ |
總高度 | 9" |
總寬度 | 5.5“ |
PSI | 90 |
額定輸出 | 40A在...上140VDC |
船重(kg) | 17.58 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 78.74 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8456903000 |
原產地 | US |
A. Miller Electric 907579 等離子切割機配備 X-Case,可為存儲的機器和工具提供出色的保護,並增加了空間,甚至可以容納 MVP 適配器、耗材盒、防護設備等。 它有一個肩帶,可以輕鬆地將設備攜帶到所需的位置。
A. Miller Electric 907579 等離子切割機可切割最大 5/8 英寸的低碳鋼。
答:在 104 華氏度的溫度下,Miller Electric 907579 等離子切割機的額定輸出為 40A(140VDC)和 27A(91VDC)。
產品 | 型號 | 電纜長度 | 切割能力 | 佔空比 | 輸入電壓 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907529 | 12ft。 | 3/8在18 IPM | 240V-35%,120V(20A)-20%,120V(15A)-35% | 208 / 240V 1PH | 13.25“ | 9" | 5.5“ | 新台幣102,974元 | ||
907583 | 20ft。 | 7機構/ 8“ | 40%,100% | 208年到230年 | 18.5“ | 13.5“ | 8.75“ | 新台幣194,370元 | ||
907583002 | 25ft。 | 7機構/ 8“ | 40%,100% | 208年到230年 | 18.5“ | 13.5“ | 8.75“ | 新台幣222,978元 | ||
907584001 | 50ft。 | 7機構/ 8“ | 40%,100% | 208年到575年 | 18.5“ | 13.5“ | 8.75“ | 新台幣220,707元 | ||
907579001 | 20 | 5/8 | 120V -20%,240V -50% | 120 / 240V | 13.25 | 9 | 5.5 | 新台幣142,788元 | ||
907583001 | 50 | 7/8 | 208V-40%,230V-50% | 120 / 240V | 18.5 | 13.5 | 8.75 | 新台幣205,332元 | ||
907584002 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣245,845元 |